SCAME PARRE SPA - SCA659.SKFIRE-E EROGATORE SMART-K ANTINCENDIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 810 mm
Altezza - 340 mm
Profondità - 260 mm
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
1 PZ
EAN
8001636280769
Codice prodotto
SCA659.SKFIRE-E
Cod. produttore
659.SKFIRE-E
Produttore
SCA
Larghezza:
810 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
260 mm
Grado di protezione (IP):
IP56
IP56 A TORRETTA ESTINTORE ROSSO