SCAME PARRE SPA - SCA657.6035-075 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione 
- Corrente nominale - 63 A 
- Carico massimo allacciabile - 35 kVA 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Larghezza - 520 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636048222
Codice prodotto
SCA657.6035-075
Cod. produttore
657.6035-075
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
63 A
Carico massimo allacciabile:
35 kVA
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
520 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Profondità:
380 mm