SCAME PARRE SPA - SCA657.0935-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Larghezza - 520 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 475 mm
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8001636217765
Codice prodotto
SCA657.0935-000
Cod. produttore
657.0935-000
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Larghezza:
520 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
475 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
380 mm
IP66 39 DIN (3x13) SENZA PORTA


