SCAME PARRE SPA - SCA656.7924-054 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione
Corrente nominale - 16 A
Carico massimo allacciabile - 3 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 365 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie MBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636196817
Codice prodotto
SCA656.7924-054
Cod. produttore
656.7924-054
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
16 A
Carico massimo allacciabile:
3 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
4
Interruttore principale:
Nessuno
Numero di poli interruttore generale:
2
Profondità:
290 mm