SCAME PARRE SPA - SCA656.7124-113 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Armadio di distribuzione 
- Corrente nominale - 32 A 
- Carico massimo allacciabile - 6 kVA 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Larghezza - 365 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636196572
Codice prodotto
SCA656.7124-113
Cod. produttore
656.7124-113
Produttore
SCA
Modello:
Armadio di distribuzione
Corrente nominale:
32 A
Carico massimo allacciabile:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
365 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
440 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
4
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
2
Profondità:
290 mm


