SCAME PARRE SPA - SCA653.03 CASSETTA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Quadrato 
- Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore - Grigio 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie ALUBOX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636079202
Codice prodotto
SCA653.03
Cod. produttore
653.03
Produttore
SCA
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
192 mm
Larghezza:
168 mm
Profondità:
80 mm
Ampliabile:
no
Materiale:
Alluminio
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno