SCAME PARRE SPA - SCA633.1011 INVOLUCRO VUOTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di prese CEE 63 A - 1 Presa 63A xP xxxV
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Conforme alle norme MIL - no
Altezza - 285 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636295367
Codice prodotto
SCA633.1011
Cod. produttore
633.1011
Produttore
SCA
Tipo di prese CEE 63 A:
1 Presa 63A xP xxxV
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Conforme alle norme MIL:
no
Altezza:
285 mm
Larghezza:
145 mm
Profondità:
107 mm
IP55 PARETE 6 MÓD.