SCAME PARRE SPA - SCA632.4550-000 CONTENITORE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di prese CEE 16 A - 4 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A - 2 Prese 32A xP xxxV
Materiale (del corpo) - Plastica
Conforme alle norme MIL - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001636441276
Codice prodotto
SCA632.4550-000
Cod. produttore
632.4550-000
Produttore
SCA
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di prese CEE 16 A:
4 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
2 Prese 32A xP xxxV
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no
Altezza:
212 mm
Larghezza:
415 mm
Profondità:
105 mm