pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA630.4000-012 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA630.4000-012 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di posti per contatori - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636029467

Codice prodotto

SCA630.4000-012

Cod. produttore

630.4000-012

Produttore

SCA

Modello:

Armadio di distribuzione

Corrente nominale:

16 A

Numero di posti per contatori:

4

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

415 mm

Altezza:

212 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

4

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

2

Numero di prese Schuko:

4

Interruttore principale:

Nessuno

Profondità:

114 mm

PORTATILI CON CAVO E SPINA. Protezione con interruttore magnetotermico. Con 4 interruttori di manovra-sezionatori da 16A.