pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA591.PEM2502 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA591.PEM2502 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636296913

Codice prodotto

SCA591.PEM2502

Cod. produttore

591.PEM2502

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Plastica

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

2

DISP. COM. EMERGENZA EX GD 2P 25A GRP. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX[GD]. Tipo: EMERGENZA. Colore: GRIGIO. Corrente nominale: 25A. Poli: 2P. Dimensione: 160x160x90mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD.