pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA591.AGE6304 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA591.AGE6304 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636296760

Codice prodotto

SCA591.AGE6304

Cod. produttore

591.AGE6304

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Alluminio

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

4

Interruttore antideflagrante tipo/modello Scame Parre 591.AGE6304 - DISP. COM. GENERALE EX GD 3 4P 63A AL