pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA591.AEM2502 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA591.AEM2502 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636297118

Codice prodotto

SCA591.AEM2502

Cod. produttore

591.AEM2502

Produttore

SCA

Materiale (del corpo):

Alluminio

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

2

25A 2P IP66 II 2GD EMERGENZA GRIGIO