pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.PR04K CONTENITORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.PR04K CONTENITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636270210

Codice prodotto

SCA590.PR04K

Cod. produttore

590.PR04K

Produttore

SCA

Numero di elementi di comando:

4

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

54 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

180 mm

Larghezza:

75 mm

CONTENITORE VUOTO 4 POSTI GRIGIO. Grado di protezione: IP65.