pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM63003 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM63003 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636092973

Codice prodotto

SCA590.FEM63003

Cod. produttore

590.FEM63003

Produttore

SCA

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

630A 3P IP65 FR6 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO