SCAME PARRE SPA - SCA568.32861 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Riferimento orario - 10 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8001636162010
Codice prodotto
SCA568.32861
Cod. produttore
568.32861
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Disponibili moduli su guida DIN:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica