pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA565.2421 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA565.2421 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636155159

Codice prodotto

SCA565.2421

Cod. produttore

565.2421

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP44

Disponibili moduli su guida DIN:

Materiale (del corpo):

Plastica

PRESA ADVANCE 2 2P 16A 12h IP44 C/DIN