SCAME PARRE SPA - SCA517.3257-7 PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 7
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Confezione
5 PZ
EAN
8001636301624
Codice prodotto
SCA517.3257-7
Cod. produttore
517.3257-7
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
7
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Tipo di fissaggio:
Fissaggio all'interno
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no