SCAME PARRE SPA - SCA513.6353T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
4 PZ
EAN
8001636311463
Codice prodotto
SCA513.6353T
Cod. produttore
513.6353T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Materiale dei contatti:
CuZn
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no