SCAME PARRE SPA - SCA513.32561T PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Riferimento orario - 10 h
Confezione
1 PZ
EAN
8001636230979
Codice prodotto
SCA513.32561T
Cod. produttore
513.32561T
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Riferimento orario:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Montaggio isolato:
sì
Conforme alle norme MIL:
no