SCAME PARRE SPA - SCA513.1656-AF PRESA DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8001636321646
Codice prodotto
SCA513.1656-AF
Cod. produttore
513.1656-AF
Produttore
SCA
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP54
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no