SCAME PARRE SPA - SCA508.32867 PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero 
- Interruttore - Interblocco meccanico 
- Tipo di interruttore - Contatti ausiliari 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001636152714
Codice prodotto
SCA508.32867
Cod. produttore
508.32867
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no