pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA504.16867-A PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA504.16867-A PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero

  • Riferimento orario - 5 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636089799

Codice prodotto

SCA504.16867-A

Cod. produttore

504.16867-A

Produttore

SCA

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

600-690 V (50-60 Hz) nero

Riferimento orario:

5 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Rosso

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

16A 3P+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite