SCAME PARRE SPA - SCA504.16861-A PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Riferimento orario - 10 h
Interruttore - Interblocco meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8001636089584
Codice prodotto
SCA504.16861-A
Cod. produttore
504.16861-A
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Riferimento orario:
10 h
Interruttore:
Interblocco meccanico
Colore identificativo:
Rosso
Modello:
Base + Coperchio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Classe Ex:
IIC