pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA504.1675-A PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA504.1675-A PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Interruttore - Interblocco meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636088068

Codice prodotto

SCA504.1675-A

Cod. produttore

504.1675-A

Produttore

SCA

Numero di poli:

5

Corrente nominale:

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Interruttore:

Interblocco meccanico

Colore identificativo:

Blu

Modello:

Base + Coperchio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Classe Ex:

IIC

16A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz - 60Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a vite