SCAME PARRE SPA - SCA452.16633 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
8001636336855
Codice prodotto
SCA452.16633
Cod. produttore
452.16633
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
A valle del trasformatore di isolamento
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
12 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no