SCAME PARRE SPA - SCA428.3266 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Numero RAL - 7.035
Confezione
10 PZ
EAN
8001636329499
Codice prodotto
SCA428.3266
Cod. produttore
428.3266
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no
Dimensione verticale della flangia:
75 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
75 mm