SCAME PARRE SPA - SCA413.3263 PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 3 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Blu 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636247984
Codice prodotto
SCA413.3263
Cod. produttore
413.3263
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
106 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
68 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
90 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
84 mm
Conforme alle norme MIL:
no