pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA413.3260 PRESA DA INCASSO

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA413.3260 PRESA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Sistema di connessione - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636247977

Codice prodotto

SCA413.3260

Cod. produttore

413.3260

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

106 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

84 mm

Conforme alle norme MIL:

no

PRESA INCASSO 2P+T IP44 32A 4h 100-130V. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP44/IP54. Flangia: 84X106MM. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 100-130V. Colore: GIALLO. Riferimento Orario: 4h.