SCAME PARRE SPA - SCA413.1664F PRESA DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 4 
- Sistema di connessione - Morsetto non a vite 
- Colore identificativo - Blu 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8001636244402
Codice prodotto
SCA413.1664F
Cod. produttore
413.1664F
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
9 h
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
87 mm
Materiale dei contatti:
CuZn
Dimensione orizzontale della flangia:
70 mm
Conforme alle norme MIL:
no