pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA407.2621 PRESA INTERBLOCCATA

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA407.2621 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636454238

Codice prodotto

SCA407.2621

Cod. produttore

407.2621

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

40-50 V (50-60 Hz) bianco

Interruttore:

Interblocco elettrico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

32A 2P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz 103X230MM Morsetti a vite