SCAME PARRE SPA - SCA402.32867-F PRESA INTERBLOCCATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8001636241517
Codice prodotto
SCA402.32867-F
Cod. produttore
402.32867-F
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Riferimento orario:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no