SCAME PARRE SPA - SCA318.1646.MIL PRESA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Numero di poli - 4 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 40 PZ 
EAN
8001636344034
Codice prodotto
SCA318.1646.MIL
Cod. produttore
318.1646.MIL
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
sì