pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA313.63433 PRESA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA313.63433 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - A valle del trasformatore di isolamento

  • Riferimento orario - 12 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001636296203

Codice prodotto

SCA313.63433

Cod. produttore

313.63433

Produttore

SCA

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

A valle del trasformatore di isolamento

Riferimento orario:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Altri

Materiale:

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello