SCAME PARRE SPA - SCA313.32472 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636257518
Codice prodotto
SCA313.32472
Cod. produttore
313.32472
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
2 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no