pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA235.1604 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA235.1604 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636053769

Codice prodotto

SCA235.1604

Cod. produttore

235.1604

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Altri

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 3P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite