SCAME PARRE SPA - SCA230.1602 SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - < 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8001636002262
Codice prodotto
SCA230.1602
Cod. produttore
230.1602
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
< 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Riferimento orario:
10 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no