SCAME PARRE SPA - SCA226.16367 SPINA 90 3P+T 16A 5H EUREKA - 226.16367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8001636045436
Codice prodotto
SCA226.16367
Cod. produttore
226.16367
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no