SCAME PARRE SPA - SCA218.3236F SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 4 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Serie OPTIMA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636242859
Codice prodotto
SCA218.3236F
Cod. produttore
218.3236F
Produttore
SCA
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Numero RAL:
7.035
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Materiale dei contatti:
CuZn
Conforme alle norme MIL:
no