pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA218.16331 SPINA MOBILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA218.16331 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636077765

Codice prodotto

SCA218.16331

Cod. produttore

218.16331

Produttore

SCA

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Verde

Riferimento orario:

10 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7.035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

CuZn

Conforme alle norme MIL:

no

16A 2P+T 10h >50V 100-300Hz Morsetti a vite