SCAME PARRE SPA - SCA213.32362 SPINA MOBILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (300-500 Hz) verde
Riferimento orario - 2 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
8001636259451
Codice prodotto
SCA213.32362
Cod. produttore
213.32362
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (300-500 Hz) verde
Riferimento orario:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Con invertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Ingresso cavi:
Pressacavo
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no