SCAME PARRE SPA - SCA206.D91-E10 DC WALL BOX 25kW CCS2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Larghezza - 594 mm
Altezza - 794 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636461335
Codice prodotto
SCA206.D91-E10
Cod. produttore
206.D91-E10
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
594 mm
Altezza:
794 mm
Profondità:
252 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Stazione di ricarica E-Mobility tipo/modello Scame Parre 206.D91-E10 - WALL BOX DC LAN ROUTER 25KW CCS2