SCAME PARRE SPA - SCA205.W213-SC WALL BOX CAVO+ PRESA T2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8001636307169
Codice prodotto
SCA205.W213-SC
Cod. produttore
205.W213-SC
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
7 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
235 mm
Altezza:
370 mm
Profondità:
115 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK08