SCAME PARRE SPA - SCA204.CB23B-T2T2ME COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Numeri dei punti di carica - 2
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Larghezza - 315 mm
Altezza - 1.507 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636475004
Codice prodotto
SCA204.CB23B-T2T2ME
Cod. produttore
204.CB23B-T2T2ME
Produttore
SCA
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Numeri dei punti di carica:
2
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Larghezza:
315 mm
Altezza:
1.507 mm
Profondità:
250 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Materiale (del corpo):
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK10