pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.CA21B-T2T2 COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO

SCAME PARRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636290331

Codice prodotto

SCA204.CA21B-T2T2

Cod. produttore

204.CA21B-T2T2

Produttore

SCA

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

7 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

385 mm

Altezza:

1.51 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

2

Profondità:

263 mm

Interruttore automatico modulare:

Con contatore d'energia:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di interruttori differenziali tipo A:

1

COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO T2 7,4kW - Colonnina in acciaio verniciato equipaggiata con 2 prese Tipo 2 1P+N+T 32A 230Vac 7kW in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2. Idonea alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa IEC/EN 61851-1. Particolamente adatta all'installazione in ambienti pubblici. Dotata di RFID Card per identificazione e gestione utenti. Stazione di ricarica con prese provviste di speciale blocco antiestrazione accidentale della spina e con esclusivo sistema di accesso Antivandalo. Possibilità di personalizzazione del pannello, resistente ai raggi UVA, elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua IP54