SCAME PARRE SPA - SCA200.01633 SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina di ricarica
Standard - Tipo 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di corrente - AC monofase
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie LIBERA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636095554
Codice prodotto
SCA200.01633
Cod. produttore
200.01633
Produttore
SCA
Modello:
Spina di ricarica
Standard:
Tipo 3
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di corrente:
AC monofase
Spina mobile diritta per veicoli elettrici tipo 3A monofase 16A 230V~ 2P+T+CP - IP44


