SCAME PARRE SPA - SCA195.565N INTERRUTTORE A PEDALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer
Tipo di carico - Altri
Funzionamento - Comando a pedale
Colore - Nero
Tensione nominale - 250 V
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001636059129
Codice prodotto
SCA195.565N
Cod. produttore
195.565N
Produttore
SCA
Modello:
Dimmer
Tipo di carico:
Altri
Funzionamento:
Comando a pedale
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
2 A
Interruttori a tirante - T125c. Descrizione 2 A/250V. Fissagio 3.2mm. Interruttore unipolarecon dordicella e pomolino bianchi


