SCAME PARRE SPA - SCA116.70/N SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Serie BLUELINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636036427
Codice prodotto
SCA116.70/N
Cod. produttore
116.70/N
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina con usita angolata, standard italiano S17, 2P+T 16A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Nero


