SCAME PARRE SPA - SCA106.3001/N SPINA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Corrente nominale - 10 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie BLUELINE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636035468
Codice prodotto
SCA106.3001/N
Cod. produttore
106.3001/N
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P11
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina con uscita assiale, standard italiano S11, 2P+T 10A, corpo in tecnopolimero. Linea Bluline. Colore Nero.


