SCAME PARRE SPA - SCA104.4011 PRESA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P11
Colore - Bianco
Corrente nominale - 10 A
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Serie AZZURRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001636200941
Codice prodotto
SCA104.4011
Cod. produttore
104.4011
Produttore
SCA
Modello:
Tipo italiano S/P11
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Presa con uscita assiale standard italiano P11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco


