SCAME PARRE S.P.A. - SCA876.RT2015 RACCORDO TUBO D16 BIANCO PER MINIC.20X15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 15 mm
Larghezza - 20 mm
Diametro del tubo - 16 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
30 PZ
EAN
8001636153995
Codice prodotto
SCA876.RT2015
Cod. produttore
876.RT2015
Produttore
SCA
Altezza
15 mm
Larghezza
20 mm
Diametro del tubo
16 mm
Materiale
Plastica
Colore
Bianco
Numero RAL
9003
Raccordo con tubo Ø16 mm per minicanale portacavi